Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUNA Optoelectronics NSL-5112 Fotowiderstand LDR TO-18 THT 1 St. 100 V (max) (L x B x H) 3.4 x 4.1 x 37.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762890-BP
Hersteller:
     LUNA Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     NSL-5112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
LUNA Optoelectronics NSL-5112 Fotowiderstand LDR TO-18 THT 1 St. 100 V (max) (L x B x H) 3.4 x 4.1 x 37.8 mm

Fotozelle

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 100 V (max) · Betriebsspannung max.: 100 V · Gehäuseart (Sensoren): TO-18 · Leistung (max.): 0.05 W · Produkt-Art: Fotowiderstand LDR · Produktabmessung, Breite: 4.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.8 mm · Produktabmessung, Länge: 3.4 mm · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Typ (Hersteller-Typ): NSL-5112 · Weitere technische Daten: Zellenwiderstand: 6 kΩ bis 14 kΩ bei 21 lux · Wellenlänge (Bereich): 550 nm (max) · Wellenlänge (max.): 550 nm · Widerstandswert (Widerstand): 14 kΩ

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 3.4 x 4.1 x 37.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.8 mm
Produktabmessung, Länge:
3.4 mm
Produktabmessung, Breite:
4.1 mm
Wellenlänge (Bereich):
550 nm (max)
Marke:
LUNA Optoelectronics
Wellenlänge (max.):
550 nm
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Bauart (Sensoren):
THT
Gehäuseart (Sensoren):
TO-18
Typ (Hersteller-Typ):
NSL-5112
Leistung (max.):
0.05 W
Betriebsspannung (Bereich):
100 V (max)
Betriebsspannung max.:
100 V
Widerstandswert (Widerstand):
14 kΩ
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Fotowiderstand LDR
Weitere Suchbegriffe: LUNA Optoelectronics, NSL-5112, 2508662432, NSL-5112-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,88*
Lager 102
1259
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,89*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 18,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.