Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUNA Optoelectronics NORPS-12 Fotozelle TO-18 THT 1 St. 250 V (max) (L x B x H) 14.38 x 14.35 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762884-BP
Hersteller:
     LUNA Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     NORPS-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
LUNA Optoelectronics NORPS-12 Fotozelle TO-18 THT 1 St. 250 V (max) (L x B x H) 14.38 x 14.35 x 38 mm

Fotozelle NORPS-12

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 250 V (max) · Betriebsspannung max.: 250 V · Gehäuseart (Sensoren): TO-18 · Leistung (max.): 0.25 W · Produktabmessung, Breite: 14.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 14.38 mm · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Zellenwiderstand: 5.4 kΩ bis 12.6 kΩ bei 10 lux · Wellenlänge (max.): 550 nm · Widerstandswert (Widerstand): 12.6 kΩ

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 14.38 x 14.35 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
14.38 mm
Produktabmessung, Breite:
14.35 mm
Wellenlänge (Bereich):
550 nm (max)
Marke:
LUNA Optoelectronics
Wellenlänge (max.):
550 nm
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Bauart (Sensoren):
THT
Gehäuseart (Sensoren):
TO-18
Typ (Hersteller-Typ):
NORPS-12
Leistung (max.):
0.25 W
Betriebsspannung (Bereich):
250 V (max)
Betriebsspannung max.:
250 V
Widerstandswert (Widerstand):
12.6 kΩ
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Fotozelle
Weitere Suchbegriffe: LUNA Optoelectronics, NORPS-12, 914-6714, NORPS-12-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,46*
4
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 4,48*
Lager 102
502
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,31*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.