Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4 Tech Bobby Joey Jam Box Kinder CD-Player Bluetooth®, AUX, CD, USB, SD Inkl. Karao


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762670-BP
Hersteller:
     X4 Tech
Herst.-Nr.:
     701657
EAN/GTIN:
     4250679505870
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
cd-player für kinder
X4 Tech Bobby Joey Jam Box Kinder CD-Player Bluetooth®,AUX,CD,USB,SD Inkl. Karaoke-Funktion,Inkl. Mikrofon Rosa

X4 Tech Bobby Joey Jam Box Kinder CD-Player

LED-Lichteffekte in 3 Farben
Mit Sticker-Set
Bluetooth
Karaoke-Funktion
USB-/SD-Anschluss
Inkl. 2 Mikrofonen

Koppelbar mit Smartphone und Tablet via Bluetooth
Nicht nur Kinder im Grundschulalter werden von dieser Musikanlage mit ihren umfangreichen Funktionen und dem exzellenten Klang begeistert sein.

LI-Ionen-Akku, Inkl. GS-Netzteil-Ladegerät
Der neueste Stand der Technik vereint in einem robusten Gerät gepaart mit einem klaren Design. Lieblingssongs lassen sich einfach und intuitiv von externen Medien abspielen! Spielt alle gängigen Formate ab und kann Zusatzinformationen (ID3-Tags) lesen. Das hochwertige Soundsystem verfügt über USB-/SD-Anschluss und Bluetooth-Unterstützung für das Smartphone oder Tablet. Die Titel können somit über den Player oder das gekoppelte Gerät ausgewählt werden. Die zuschaltbaren LED-Lichteffekte in drei Farben, die zwei abnehmbaren Mikrofone und der integrierte aufladbare Akku sind die ideale Kombination für spaßige Karaoke Partys. Die ECHO-Funktion bringt dabei einen zusätzlichen unterhaltsamen Effekt. Ein Hifi-Anlagen-Erlebnis mit wenig Platzbedarf.

Ausstattung:
Unterstützte Formate: CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/MP3/WMA
Kompatibilität: USB 1.1, 2.0, 3.0
Maximale Unterstützung: 128 GB
Musik direkt von Smartphone oder Tablet auf Musikanlage übertragbar
Spieldauer: ca. 4 Stunden
Übertragungsweite Bluetooth: 10 Meter
USB/SD MMC: unterstützt bis zu 99 Ordner, 8-Level-Unterordner
Bluetooth 4.2
ECHO-Funktion
ID3-Unterstützung (MP3/WMA): Sänger, Titel, ID support V1 + V2
Zwei Mikrofonanschlüsse 3,5 mm Klinke
Zwei Kopfhöreranschlüsse 3,5 mm Klinke
Stereo-Lautsprecher
Akku: 2000 mAh
Anschluss (Micro USB / 5V) mit GS-Adapter
LCD-Display-Funktionsmenü
LED-Licht: rot, grün, blau.

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Bluetooth®,AUX,CD,USB,SD · Herstellerfarbe: Rosa · HiFi-Besonderheiten: Inkl. Karaoke-Funktion,Inkl. Mikrofon · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 217 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben (redundant) · Unterstützte Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3,WMA

Lieferumfang:
Bobby Joey Jam Box,USB GS-Netzteil,Line-IN Kabel,2x abnehmbare Mikrofone,Sticker-Set,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rosa
Produktabmessung, Tiefe:
217 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD|ツ| CD-R|ツ| CD-RW|ツ| MP3 | WMA
Marke:
X4 Tech
Farbe:
pink
HiFi-Besonderheiten:
Inkl. Karaoke-Funktion | Inkl. Mikrofon
Funktionen (HiFi):
Bluetooth® | AUX | CD | USB | SD
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Mikrofon (3.5 mm Klinke) | USB
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben (redundant)
Produkt-Art:
Kinder CD-Player
Weitere Suchbegriffe: X4 Tech, 701657, Bobby Joey Jam Box, kinderradio usb, kinderradio mit usb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 88,67*
€ 4,00*
ab € 53,39*
€ 88,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.