Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Mini Wildkamera 20 Megapixel Black LEDs, Low-Glow-LEDs, Zeitrafferfunktion Camouflag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762465-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31881
EAN/GTIN:
     4042504318812
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Berger & Schröter Mini Wildkamera 20 Megapixel Black LEDs,Low-Glow-LEDs,Zeitrafferfunktion Camouflage

Berger & Schröter Mini 20 MP Wildkamera

Nur 105x80x40 mm groß
4,49 cm (1,77') großer TFT Bildschirm

Mini Full HD Wildkamera, 940nm BLACK-LED’s absolut unsichtbar, 20 Mega-Pixel (auch 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1 MP einstellbar) mit 1,77'' TFT Bildschirm, einfach an der Kirrung oder am Wechsel anbringen. 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 2 Hochleistungs-Black-LED's (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild!

Ausstattung:
Trigger Time nur 0,45 sec (bei 4GB Micros SD Karte) · Objektivbrennweite 3,62mm, 70° Objektiv; Automatischer Weißabgleich · Video, Einzelbild bis 3 Bilder, oder Einzelbild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 3 sec. bis 10 min. wählbar). Videos mit Tonaufnahme von 1920x1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps, 640x480/30fps, 320x240/30fps einstellbar. · Datum, Uhrzeit, auf jedem Bild. Timer- oder Zeitraffer-Einstellung möglich. PIR Bewegungsmelder (Intensität einstellbar) · PIR mit 40° Registrierungswinkel · Passwortschutz · Betrieb je nach standby Zeit über 4 Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) oder 6 V mit max 2 A · wetterfestes Gehäuse IP54 · USB Kabel für Anschluß zur Bildübertragung auf Ihren PC · Gurtband für Baumbefestigung und Wandmontagehalterung. extrem kleine Maße ca. LxBxH = 105x80x40 mm inkl. Batteriebox · mehrsprachige Menuführung D, GB, F, E, I,P,NL, DK, FIN, S, CN.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 20 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel,720 x 480 Pixel,640 x 480 Pixel,320 x 240 Pixel · Blitzreichweite (max.): 20 m · Gewicht: 156 g · Herstellerfarbe: Camouflage · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Schutzart: IP54 · Sensor-Typ: CMOS · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: 6 V,Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Wasserdicht (Details): Ja · Wildkamera-Besonderheiten: Black LEDs,Low-Glow-LEDs,Zeitrafferfunktion

Lieferumfang:
Wildkamera

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 105 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Berger & Schröter
Schutzart:
IP54
Farbe:
mehrfarbig
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Wildkamera-Besonderheiten:
Black LEDs | Low-Glow-LEDs | Zeitrafferfunktion
Speicherkapazität:
32 GB
Blitzreichweite (max.):
20 m
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 720 x 480 Pixel | 640 x 480 Pixel | 320 x 240 Pixel
Auflösung Pixel:
20 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
6 V | Mignon-Batterie (4x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
156 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: berger & schröter wildkamera, farbkamera, Berger & Schröter, 31881, Mini, fotofalle, wildbeobachtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,79*
€ 82,32*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 82,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.