Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer M1000250025M Rundzylinder Hublänge: 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762252-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     M1000250025M
EAN/GTIN:
     4053199575497
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder doppelwirken...
Univer M1000250025M Rundzylinder Hublänge: 25 mm 1 St.

Pneumatik Mikrozylinder ISO 6432

Doppeltwirkend
Für berührungslose Positionserkennung (Magnetausführung)
Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung
Viele Varianten verfügbar
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Tief-Temperatur Ausführung bis -40°C optional
Dichtungen für hohe Temperaturen bis +120°C optional
Atex Ausführung optional

UNIVER Pneumatik-Zylinder gemäß ISO 6432 erfüllen alle Anforderungen der gültigen Norm und sind in vielen Ausführungen verfügbar. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller UNIVER Technologie wird eine hohe Lebensdauer des Zylinders erreicht. Das moderne Design ermöglicht eine sehr gute Integration des Zylinders in die jeweilige Applikation und bietet mit den vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten immer die perfekte Lösung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Magnetausführung · Befestigungsgewinde: M22 x 1.5 · Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Dichtungsmaterial: Nitrilgummi · Druckluft-Anschluss: 1/8" · Gewicht: 261 g · Hublänge: 25 mm · Kolbenstangen-Material: Edelstahl · Kolbenstangen-Ø: 10 mm · Kolbenstangengewinde: M10 x 1.25 · Material (Details): Zylinderrohr: Edelstahl; Zylinderköpfe: Aluminium, am Rohr geklemmt; Kolben: Ø 16 mm Messing, Ø 20-25 mm Aluminium; Kolbenstange: Edelstahl; Dichtungen: Nitrilgummi · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schwenkbohrungs-Ø: 8 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Wirkungsweise: Doppelwirkend

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Marke:
Univer
Druckluft-Anschluss:
1/8"
Kolbenstangen-Material:
Edelstahl
Wirkungsweise:
Doppelwirkend
Befestigungsgewinde:
M22 x 1.5
Kolbenstangengewinde:
M10 x 1.25
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Herst.-Teilenr.:
M1000250025M
Material (Details):
Zylinderrohr: Edelstahl; Zylinderköpfe: Aluminium|ツ| am Rohr geklemmt; Kolben: Ø 16 mm Messing|ツ| Ø 20-25 mm Aluminium; Kolbenstange: Edelstahl; Dichtungen: Nitrilgummi
Ausführung (allgemein):
Magnetausführung
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Hublänge:
25 mm
Kolbenstangen-Ø:
10 mm
Betriebs-Medium:
Gefilterte Druckluft|ツ| mit oder ohne Schmierung
Schwenkbohrungs-Ø:
8 mm
Umgebungstemperatur (max.):
+80 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
261 g
Produkt-Art:
Rundzylinder
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, Univer, M1000250025M, Pneumatikzylinder, Kolbenstangenzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,74*
€ 64,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 64,89*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 117,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.