Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761516-BP Herst.-Nr.: 2717 3465 EAN/GTIN: 5010646057431 |
| |
|
| | |
| Hozelock Aquasolo 2717 3465 Urlaubsbewässerung
Aquasolo Bewässerungsset Grün M
Für Töpfe mit einem Durchmesser von 30-40 cm Kompatibel mit den meisten Flaschensorten mit einer Kapazität von 0,5 bis 2 L Geben ausreichend Wasser ab für einen Zeitraum von bis zu 28 Tagen, je nach der Kegel- und Topfgröße
Keramik-Bewässerungskegel mit Schraubadapter aus Kunststoff, mit den meisten Flaschentypen von 0,5-2 Liter einsetzbar. Für Töpfe mit einem Durchmesser von 30 cm bis 40 cm. Perfekt für die Bewässerung während des Urlaubs. Bewässerung von Pflanzen für bis zu 28 Tage, je nach Kegel- und Topfgröße. Für drinnen und draußen geeignet.
Technische Daten: Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich
Lieferumfang: 4x Urlaubsbewässerung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Hozelock | Stromversorgung (LOV): | nicht erforderlich | Bewässerungshäufigkeit: | Individuell | Produkt-Art: | Urlaubsbewässerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hozelock, 2717 3465, Aquasolo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,55* | € 25,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,42* | € 25,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,61* | € 52,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|