| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761149-BP Herst.-Nr.: FMHT1-77435 EAN/GTIN: 3253561774355 |
| |
|
| | |
| STANLEY FMHT1-77435 Wandhalterung für Rotationslaser 5/8"
Universal-Wandhalterung
Wandhalterung mit 5/8" Gewinde - 20cm höhenverstellbar.
Ausstattung: Genau arritierbare Schwenkplattform - für eine präzise Laserfixierung Magnetischer Sockel - ermöglicht die direkte Laser-Montage an Ständerwerken aus Metall Klemmmechanismus - zur Befestigung an einer senkrechten Oberfläche Gummi-Halterung - setzt die Halterung an Stangen, Bolzen, etc. fest.
Technische Daten: Stativgewinde: 5/8"
Weitere Informationen: | | Marke: | STANLEY | Stativgewinde: | 5/8" | Produkt-Art: | Wandhalterung für Rotationslaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STANLEY, FMHT1-77435 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 41,80* | € 52,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,61* | € 71,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,67* | € 71,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,55* | € 71,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,62* | € 81,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|