Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 1-92-066 Werkzeugbox Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Artikel-Nr.:
     102-1761106-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-066
EAN/GTIN:
     3253561920660
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
STANLEY 1-92-066 Werkzeugbox Schwarz,Gelb

Werkzeugbox

Ausstattung:
Herausnehmbare Ablage
2 im Deckel integrierte Organizer
Metallschließen
Komfortgriff.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Produktabmessung, Breite: 26 cm · Produktabmessung, Höhe: 24.8 cm · Produktabmessung, Länge: 48.9 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48.9 x 26 x 24.8 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
24.8 cm
Produktabmessung, Länge:
48.9 cm
Produktabmessung, Breite:
26 cm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Produkt-Art:
Werkzeugbox
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, 03253561920660, STANLEY, 1-92-066, werkzeugaufbewahrung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 21,22*
€ 4,90*
ab € 15,49*
€ 22,53*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 22,68*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 15,31*
€ 22,83*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-064
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.