Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES71356HD000BA1 SPS-Ausgangs-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1759718-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71356HD000BA1
EAN/GTIN:
     4025515080756
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Siemens 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES71356HD000BA1 SPS-Ausgangs-Modul

SIMATIC ET 200SP AQ 4xU/I ST

SIMATIC ET 200SP, analoges Ausgangsmodul, AQ 4XU/I Standard, passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC00, Modul-Diagnose, 16 Bit, +/-0,3% Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör fürET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank.

Technische Daten:
Montageart (Details): Frontmontage||Rack-Montage||Schienen-Montage · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Serie (SPS): ET 200 · Weitere technische Daten: Art der Isolationsprüfung: DC 707 V (Type Test)
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Push-In-Klemme

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Serie (SPS):
ET 200
Herst.-Teilenr.:
6ES71356HD000BA1
Typ (Hersteller-Typ):
6ES7135-6HD00-0BA1
Montageart (Details):
Frontmontage||Rack-Montage||Schienen-Montage
ECLASS FeatureGroupID:
27-24-26-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001596
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
SPS-Ausgangs-Modul
Weitere Suchbegriffe: 04025515080756, Siemens, 6ES71356HD000BA1, 6ES7135-6HD00-0BA1, SIMATIC
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,49*
€ 191,24*
4 Tage
28
€ 8,90*
ab € 170,58*
€ 191,24*
9 Tage
33
€ 4,45*
ab € 171,05*
€ 192,09*
€ 4,98*
ab € 177,37*
€ 198,22*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 219,75*
€ 246,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000BA0
€ 15,38*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000DA0
€ 24,85*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP200BA0
€ 18,97*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP200DA0
€ 27,83*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP400BA1
€ 26,13*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP400DA1
€ 37,64*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000BA1
€ 21,04*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000DA1
€ 33,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.