Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Grau Siemens 5TE5801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1750165-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE5801
EAN/GTIN:
     4001869209890
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais
Leuchtmelder Grau Siemens 5TE5801

Leuchtmelder 2x LED, 230V rot grün

Leuchtmelder 2x LED, 230V rot grün Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 1 · Betriebsspannung (Details): 230 V · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 74.8 mm · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 64 mm
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 89.8 x 74.8 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
74.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.8 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Anzahl Teilungen:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-23-24
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001657
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,95*
€ 20,73*
€ 5,46*
ab € 15,98*
€ 22,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,27*
€ 22,47*
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 24,06*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8060
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
5TG8062
ab € 5,65*
Zubehör
Siemens
5TG8064
ab € 6,501*
Zubehör
Siemens
5TG8063
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
5TG8061
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
5TG8065
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
5TG8066
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
5TG8067
ab € 35,80*
Zubehör
Siemens
5TG8070
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.