Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RP2139.7035 Fachbodenregal-Grundmodul 200 kg (B x H x T) 970 x 3000 x 300 mm Stahl pulverbeschichtet Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-173780-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RP2139.7035
EAN/GTIN:
     4045916275292
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RP2139.7035 Fachbodenregal-Grundmodul 200 kg (B x H x T) 970 x 3000 x 300 mm Stahl pulverbeschichtet Lichtgrau Metallboden

Steckregal PLANOFLEX Grundausführung mit 7 Fachböden

Regalausführung: Mit Diagonalen

Schweres Fachboden-Steckregal PLANOFLEX (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Komplett pulverbeschichtet, für grobe und schwerlastige Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung PLANOFLEX für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus Stahlblech gefertigt und sind durch die lagergutschonende und pulverbeschichtete Oberfläche in lichtgrau RAL 7035 besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANOFLEX Produkt-Nummer: RP2142.7035).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 7 · Belastbarkeit (Boden): 200 kg · Belastbarkeit (Feld): 1500 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 1400 kg · Boden-Typ: Metallboden · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 970 mm · Produktabmessung, Höhe: 3000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm · RAL-Farbcode: 7035 · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Bodenausführung: Stahlblech · Farbe Fachboden: Lichtgrau · Farbe Regalrahmen: Lichtgrau · Typ: Grundregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 970 x 3000 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
RAL-Farbcode:
7035
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
970 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
7
Farbe:
grau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Metallboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Grundregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
1400 kg
Belastbarkeit (Feld):
1500 kg
Belastbarkeit (Boden):
200 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: grundregal 300 mm tief, grund regal, schwerlastregal grundregal, 4045916275292, Manuflex, RP2139.7035, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,16*
€ 426,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,52*
€ 401,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.