Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8603685 TG-400 Messgerätetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720737-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603685
EAN/GTIN:
     4058175499644
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
VOLTCRAFT VC-8603685 TG-400 Messgerätetasche

Geräte-Schutztasche TG-400

Schützt das Messgerät
Aus Nappaleder

Die Schutztasche TG-400 schützt das jeweilige Messgerät wirkungsvoll vor Verunreinigung und sorgt so eine lange Nutzungsdauer des Gerätes.

Ausstattung:
Geräteschutztasche aus Nappaleder
1 ausgestanztes rundes Loch für BNC-Anschluss

Technische Daten:
Material: Nappaleder · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT · Produktabmessung, Breite: 59 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 113 mm x 59 mm
Produktabmessung, Länge:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT
Material:
Nappaleder
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Weitere Suchbegriffe: messgerätetasche voltcraft, tragetasche messgeräte, VOLTCRAFT, VC-8603685, TG-400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,74*
€ 52,64*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 52,66*
€ 3,50*
ab € 64,79*
€ 82,85*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 77,43*
€ 98,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.