Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TG-400 Messgerätetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123592
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603685
EAN/GTIN:
     4058175499644
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
VOLTCRAFT TG-400 Messgerätetasche

Schützt das Messgerät
Aus Nappaleder

Die Schutztasche TG-400 schützt das jeweilige Messgerät wirkungsvoll vor Verunreinigung und sorgt so eine lange Nutzungsdauer des Gerätes.

Geräteschutztasche aus Nappaleder
1 ausgestanztes rundes Loch für BNC-Anschluss

Länge (Tiefe): 113 mm
Passend für Marke: VOLTCRAFT
Material: Nappaleder
Produkt-Art: Messgerätetasche
Kategorie: Messgerätetasche
Breite: 59 mm
Hersteller-Nr.: VC-8603685
EAN: 4058175499644
pH-Elektrode PHP-410
Option: BNC-Stecker
Kabellänge: 1 m
Messgröße: pH
Messbereich: 0..14 pH, 0..60 °C
Diaphragma: 1 x Pellon
Electrolyt: Gel-Elektrolyt
Gewinde: ohne Gewinde
Temperatursensor: nein

Weitere Suchbegriffe: messgerätetasche voltcraft, tragetasche messgeräte, VOLTCRAFT, VC-8603685, TG-400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,61*
€ 52,94*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 52,95*
€ 3,50*
ab € 65,28*
€ 83,23*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 79,67*
€ 100,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.