Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPT-210 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720734-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603670
EAN/GTIN:
     4058175499415
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
VOLTCRAFT TPT-210 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

Wasserdichter Pt1000-Tauchfühler, mit 2 x Bananenstecker, Klasse B

Fühler-Typ Pt1000
leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel
Wasserdichtigkeit: kann bedenkenlos komplett untergetaucht werden
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 250 °C

Dieser robuste Tauchfühler deckt einen großen Messbereich ab und ist ideal für verschiedenste Anwendungen in Forschung und Industrie. Über den Bananenstecker wird der Fühler über das 1 m lange Kabel an das Messgerät angeschlossen, damit ist höchste Flexibilität garantiert. Der kompakte Handfühler ist u.a. verwendbar zur Temperaturmessung mit dem pH-Messgerät KBM-110 .



Ausstattung:
3mm Einstechspitze
Silikonhandgriff und 1m hochflexibles Silikonkabel
2 x Bananenstecker

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 2 s · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 0.039 kg · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 0,3 °C · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Fühler: Tauchfühler Ø 3 mm, V4A-Rohr
Sensor: Pt1000 (2-Leiter),
Genauigkeit: DIN Kl. B
Anschluss: 2 x Bananenstecker
Messbereich: -70 ... +250 °C
Fühlergriff: schwarzer Silikongriff bis +250 °C
Kabel: 1 m Silikonkabel bis +230 °C dauer, +250 °C 2 h
Ansprechzeit T90: Wasser 0,4 m/s weniger als 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Fühler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 170 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis 250 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
0|ツ|3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Ansprechzeit (Details):
2 s
Gewicht:
0.039 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8603670, TPT-210, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,15*
€ 55,45*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 55,46*
€ 3,50*
ab € 67,94*
€ 86,25*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 82,71*
€ 103,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.