Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix QUTQ6-15 Polykristallines Solarmodul 0.9 W 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719872-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3439744
EAN/GTIN:
     4053199565221
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sygonix QUTQ6-15 Polykristallines Solarmodul 0.9 W 6 V

Polykristallines Solarmodul, 6 V, 150 mA, 0,9 W

Vergossene Solarzellen
Schraubanschlüsse
Geringe Abmessungen

Diese mit Epoxydharz vergossenen polykristallinen Solarmodule überzeugen durch ihre Kompaktheit und Strapazierfähigkeit. Durch die Schraubanschlüsse können die Module leicht an die zu versorgende Elektronik angeschlossen werden.

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Schraubklemmen · Gewicht: 47 g · Kurzschluss-Strom: 165 mA · Leerlaufspannung: 6.6 V · Leistung: 0.9 W · Nennspannung: 6 V · Nennstrom: 150 mA · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Wirkungsgrad: 18 %

Lieferumfang:
Solarmodul,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 82 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
Sygonix
Anschluss (Solar):
Schraubklemmen
Nennstrom:
150 mA
Nennspannung:
6 V
Wirkungsgrad:
18 %
Leerlaufspannung:
6.6 V
Kurzschluss-Strom:
165 mA
Leistung:
0.9 W
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, polykristallines solarmodul 6v, solar modul, solarmodul 6 volt, Sygonix, SY-3439744, QUTQ6-15, Photovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
485
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,81*
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 15,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 29,81*
€ 3,50*
ab € 25,74*
€ 35,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.