Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS2254E-FVW World Class Vertical Fire File Feuerschutztresor feuerfest, wasserabweisend Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719775-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS2254E-FVW
EAN/GTIN:
     4053199567546
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix FS2254E-FVW World Class Vertical Fire File Feuerschutztresor feuerfest,wasserabweisend Zahlenschloss

Feuerschutztresor Phoenix World Class Vertical Fire File FS2254E-FVW mit Zahlenschloss, Lieferung frei Verwendungsstelle

Elektronisches Tastenschloss für sicheren Verschluss
Getestet gemäß schwedischem NT FIRE 017-90P-Vorgaben
Ausziehbare und abschließbare Schubladen zur Aufbewahrung.

Die Tresore der Phoenix Serie "World Class Vertical Fire File" bieten in einem stilvollen, modernen Aktenschrankformat einzigartigen Schutz für Ihre Dokumente. Ultraleichte Isolierungsmaterialien sorgen dafür, dass der Aktenschrank auf den meisten Standardfußböden, ohne verstärkende Maßnahmen, aufgestellt werden kann.
Der Tresor bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten. (getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-60P und zusätzlichem Fabriktest nach NT Fire 017-90P-Vorgaben.) Darüber hinaus verhindern wasserbeständige Dichtungen, dass der Inhalt durch Wasser aus der Sprinkleranlage, oder durch das Löschwasser der Feuerwehr beschädigt wird.

Er ist ausgestattet mit einem hochsicheren elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige. Ausgestattet mit einem hochsicheren Schlüsselschloss, das jede Schublade einzeln, unabhängig Voneinander sichert. Jede der Schubladen kann ein Gewicht von 50 kg tragen. Verstellbare Führungsschienen ermöglichen die Aufnahme von Hängemappen der Formate A4 und A5. Für die optimale Auslastung sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Aufteiler.

Die einzigartig leichtgewichtige Spezifikation, die für die Luft- und Raumfahrt entwickelte wurde, basiert auf einer hochmodernen mehrschichtigen Isolation. Das Isolationsmaterial verbindet eine extrem geringe thermische Leitfähigkeit mit hohen Thermoschockeigenschaften. In Kombination mit einem robusten Korpus aus galvanisiertem Stahl entstand so ein Dokumentenschrank mit großer Widerstandsfähigkeit.

Ausstattung:
Mehrschichtige Isolation · Korpus aus galvanisiertem Stahl · geringe Gewichtsbelastung · Schubladen-Traggewicht: 50 kg.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 4 · Betriebsspannung: 6 V · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-90DIS,NT Fire 017-90P · Feuerschutz (max.): 90 min digitale Speichermedien,90 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle · Gewicht: 266 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 385 mm · Innenmaß Höhe: 255 mm · Innenmaß Tiefe: 505 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 525 mm · Produktabmessung, Höhe: 1405 mm · Produktabmessung, Tiefe: 675 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: feuerfest,wasserabweisend · Volumen: 196 l · Weitere technische Daten: Volumen: 49 l je Schublade

Lieferumfang:
Tresor · 2 x Notfallschlüssel · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufpreis. Der Tresor wird bis zum gewünschten Aufstellort transportiert.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 525 x 1405 x 675 mm
Volumen:
196 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
675 mm
Produktabmessung, Höhe:
1405 mm
Produktabmessung, Breite:
525 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl Schubladen:
4
Innenmaß Tiefe:
505 mm
Innenmaß Höhe:
255 mm
Innenmaß Breite:
385 mm
Feuerschutz (max.):
90 min digitale Speichermedien | 90 min Papierdokumente
Brandschutzklasse Tresore:
NT Fire 017-90DIS | NT Fire 017-90P
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Tresor-Besonderheiten:
feuerfest | wasserabweisend
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Frankatur:
Lieferung frei Verwendungsstelle
Montageart:
Boden
Betriebsspannung:
6 V
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
266 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.489,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,74*
€ 1.965,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,14*
€ 1.924,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,76*
€ 1.838,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,29*
€ 1.793,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,37*
€ 1.772,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.