Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80290 H0 Überladekran ohne Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717711-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80290
EAN/GTIN:
     4250528725244
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
MBZ 80290 H0 Überladekran ohne Antrieb

H0 Überladekran ohne Antrieb

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Überladekran ohne Antrieb, Karton, lasergeschnitten und graviert,

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Überladekran ohne Antrieb · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Hinweis:
Empfohlener Kleber Uhu Hart (Best.-Nr. 47 87 86).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 28 x 98 mm
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
MBZ
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz
Ausführung (allgemein):
Überladekran ohne Antrieb
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, MBZ, 80290, Lasercut-Modell, Kartonbausatz, Karton-Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 38,60*
€ 4,00*
ab € 26,76*
€ 38,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.