Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 84289 N Bockkran mit Ladegeschirr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717702-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     84289
EAN/GTIN:
     4250528725305
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
MBZ 84289 N Bockkran mit Ladegeschirr

N Bockkran mit Ladegeschirr

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Bockkran mit Ladegeschirr, Karton, lasergeschnitten und graviert.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bockkran mit Ladegeschirr · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz · Produktabmessung, Breite: 10.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.9 mm · Produktabmessung, Länge: 46.2 mm

Hinweis:
Empfohlener Kleber Uhu Hart (Best.-Nr. 47 87 86).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 46.2 x 10.9 x 47.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
47.9 mm
Produktabmessung, Länge:
46.2 mm
Produktabmessung, Breite:
10.9 mm
Marke:
MBZ
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz
Ausführung (allgemein):
Bockkran mit Ladegeschirr
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, n bahnhöfe bahngebäude mbz, gebäude spur n, MBZ, 84289, Lasercut-Modell, Kartonbausatz, Karton-Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,95*
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 8,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.