Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine DT Polzahl Gesamt 8 DT15-08PA-G003 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717070-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT15-08PA-G003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine DT Polzahl Gesamt 8 DT15-08PA-G003 1 St.

Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Polzahl Gesamt: 8 · Serie (Steckverbinder): DT

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
8
Anschluss (Bauelemente):
Print | Löten
Serie (Steckverbinder):
DT
Herst.-Teilenr.:
DT15-08PA-G003
Typ (Hersteller-Typ):
DT Serie
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, DT15-08PA-G003, DT Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,16*
€ 35,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,64*
€ 35,65*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 48,58*
€ 65,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.