| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1716883-BP Herst.-Nr.: 174222 EAN/GTIN: 4015081706846 |
| |
|
| | |
| Eaton 174222 IKA-1/6-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 6 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.
Eaton IKA Verteiler IP65
Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65
Technische Daten: Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 6 · Herstellerfarbe: Grau,Transparent · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 202 mm · Produktabmessung, Höhe: 231 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Schutzeinrichtung: IP65 Schutzklasse 2 · Weitere technische Daten: Aufstellungsort: Innenraum Baugruppenträger: Tragschiene Bemessungsbetriebsspannung [Ue]: 415 V AC Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz Einbautiefe: 70 mm Innentiefe: 60 mm Kabeleinführungen: Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Rückwand PE- und N-Klemmen [Anzahl x Querschnitt]: PE: 2 x (2,5 - 6) + 2 x (4 - 10) + 1 x (16 - 35)N: 2 x (2,5 - 6) + 2 x (4 - 10) + 1 x (16 - 35) mm2 PE- und N-Klemmen Bauart: Schraubklemmen Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C Werkstoff: ABS (Kunststoff)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 202 x 231 x 110 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Transparent | Produktabmessung, Tiefe: | 110 mm | Produktabmessung, Höhe: | 231 mm | Produktabmessung, Breite: | 202 mm | Marke: | Eaton | Farbe: | grau | transparent | Montageart: | Aufputz | Länge bzw. Tiefe: | 110 mm | Anzahl Teilungen: | 6 | PE/N-Klemmen: | Ja | Schutzeinrichtung: | IP65<br>Schutzklasse 2 | Anzahl Reihen: | 1 | Produkt-Art: | Kleinverteiler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,37* | € 32,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,83* | € 33,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,38* | € 33,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,91* | € 35,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,96* | € 44,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|