| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1716880-BP Herst.-Nr.: 174198 EAN/GTIN: 4015081706600 |
| |
|
| | |
| Eaton 174198 IKA-2/24-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 2 Inhalt 1 St.
Eaton IKA Verteiler IP65
Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65
Technische Daten: Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Teilungen: 12 · Herstellerfarbe: Grau,Transparent · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 436 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Schutzeinrichtung: IP65 Schutzklasse 2 · Weitere technische Daten: Aufstellungsort: Innenraum Baugruppenträger: Tragschienengerüst Bemessungsbetriebsspannung [Ue]: 415 V AC Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz Einbautiefe: 70 mm Innentiefe: 60 mm Kabeleinführungen: Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand PE- und N-Klemmen [Anzahl x Querschnitt]: PE: 8 x (2,5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)N: 8 x (2,5 - 6) + 8 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2 PE- und N-Klemmen Bauart: Schraubklemmen Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C Werkstoff: ABS (Kunststoff)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 310 x 436 x 145 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Transparent | Produktabmessung, Tiefe: | 145 mm | Produktabmessung, Höhe: | 436 mm | Produktabmessung, Breite: | 310 mm | Marke: | Eaton | Farbe: | grau | transparent | Montageart: | Aufputz | Länge bzw. Tiefe: | 145 mm | Anzahl Teilungen: | 12 | PE/N-Klemmen: | Ja | Schutzeinrichtung: | IP65<br>Schutzklasse 2 | Anzahl Reihen: | 2 | Produkt-Art: | Kleinverteiler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,91* | € 86,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,48* | € 88,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,47* | € 92,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,46* | € 96,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,32* | € 123,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|