Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 174196 IKA-1/8-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 8 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716878-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174196
EAN/GTIN:
     4015081706587
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Eaton 174196 IKA-1/8-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 8 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

Eaton IKA Verteiler IP65

Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 8 · Herstellerfarbe: Grau,Transparent · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 231 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schutzeinrichtung: IP65
Schutzklasse 2 · Weitere technische Daten: Aufstellungsort: Innenraum
Baugruppenträger: Tragschiene
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]: 415 V AC
Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz
Einbautiefe: 70 mm
Innentiefe: 60 mm
Kabeleinführungen: Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Rückwand
PE- und N-Klemmen [Anzahl x Querschnitt]: PE: 4 x (2,5 - 6) + 4 x (4 - 10) + 1 x (16 - 35)N: 4 x (2,5 - 6) + 4 x (4 - 10) + 1 x (16 - 35) mm2
PE- und N-Klemmen Bauart: Schraubklemmen
Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C
Werkstoff: ABS (Kunststoff)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 238 x 231 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
231 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
Eaton
Farbe:
grau | transparent
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
115 mm
Anzahl Teilungen:
8
PE/N-Klemmen:
Ja
Schutzeinrichtung:
IP65<br>Schutzklasse 2
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, kleinverteiler ip65, eaton gehäuse, 04015081706587, Eaton, 174196, IKA-1/8-ST, Sicherungskasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,40*
€ 37,91*
€ 5,00*
ab € 30,32*
€ 39,22*
€ 3,90*
ab € 31,61*
€ 40,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 41,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 53,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174167
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
174171
ab € 8,28*
Zubehör
Eaton
174181
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.