Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 167596 SPCT2-280/4 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716863-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167596
EAN/GTIN:
     4015081640874
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter 20ka 4 polig
Eaton 167596 SPCT2-280/4 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA 1 St.

Eaton Überspannungsableiter

Blitzstrom-Überspannungsableiter zum Schutz von Verbraucheranlagen.

Technische Daten:
Ableitstrom: 20 kA · Ausführung (allgemein): 4polig · Nennspannung: 280 V/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Baugröße: 4 TE
Höchste Dauerspannung AC: 280 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm²
Mit Fernmeldekontakt: nein
Montageart: Hutschiene TH35
Netzform DC: nein
Netzform IT: nein
Netzform TN: ja
Netzform TN-C: nein
Netzform TN-C-S: ja
Netzform TN-S: ja
Netzform TT: nein
Schutzpegel: 1.4 kV
Signalisierung am Gerät: optisch · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
167596
Ausführung (allgemein):
4polig
Nennspannung:
280 V/AC
Ableitstrom:
20 kA
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter, Eaton, 167596, SPCT2-280/4
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
€ 5,90*
ab € 70,68*
€ 87,56*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,68*
€ 89,91*
7 Tage
10
€ 6,95*
ab € 72,69*
€ 89,93*
€ 3,50*
ab € 72,98*
€ 90,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 137,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.