Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 158306 SPBT12-280/1 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716855-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158306
EAN/GTIN:
     4015081548842
Suchbegriffe:
Hutschiene
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Eaton 158306 SPBT12-280/1 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.

Eaton Überspannungsableiter SPBT12-280/1

Blitzstrom-Überspannungsableiter zum Schutz von Verbraucheranlagen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1polig · Nennspannung: 280 V/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Baugröße: 1 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs): 12.5 kA
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: nein
Höchste Dauerspannung AC: 280 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm²
Montageart: Hutschiene TH35
Netzform DC: nein
Netzform IT: nein
Netzform TN: ja
Netzform TN-C: nein
Netzform TN-C-S: nein
Netzform TN-S: nein
Netzform TT: nein
Schutzpegel: 1.5 kV
Signalisierung am Gerät: optisch
Spezifische Energie (W/R): 39.1 kJ/Ohm · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
158306
Ausführung (allgemein):
1polig
Nennspannung:
280 V/AC
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 72,12*
€ 80,97*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 79,84*
€ 89,51*
1
€ 5,46*
ab € 72,03*
€ 90,08*
1
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 91,87*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 119,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.