Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet HDD Cage PC-Festplattenkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716621-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGA05
EAN/GTIN:
     4260052186602
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
BeQuiet HDD Cage PC-Festplattenkäfig

Be Quiet! HDD Cage Festplattenkäfig

HDD-Käfig für nahezu alle be quiet! Gehäuse
Zusätzlicher HDD-Käfig für alle, die Festplatten professionell und sicher installieren wollen.

▪ Perfekte Installation für eine Festplatte oder bis zu zwei SSDs
▪ Entkoppelte Montage der Festplatte
▪ Schwarze und orange HDD-Entkopplungs-Gummis inklusive
▪ Kompatibel mit den meisten be quiet! Gehäusen
▪ Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Tiefe:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
Typ (Hersteller-Typ):
HDD Cage
Produkt-Art:
PC-Festplattenkäfig
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, externe festplattengehäuse, 04260052186602, 04053199562121, BeQuiet, BGA05, HDD Cage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,26*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,47*
3 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 5,94*
€ 8,51*
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 8,79*
5
€ 6,95*
ab € 7,45*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGW23
€ 170,55*
Zubehör
be quiet!
BG021
€ 84,59*
Zubehör
be quiet!
BG022
€ 85,14*
Zubehör
be quiet!
BGW21
€ 91,46*
Zubehör
be quiet!
BGW20
€ 91,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.