| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1716463-BP Herst.-Nr.: 434310 EAN/GTIN: 4030293187597 |
| |
|
| | |
| Flex 434310 Polierschwamm Durchmesser 135 mm 1 St.
Polierschwamm
Der orange Schwamm hat einen mittelharten Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, Vermattungen, Kratzern und Spuren von Waschanlagen in Verbindung mit der P 03/06-LDX.
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 135 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 135 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 135 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Marke: | Flex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,89* | € 15,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,55* | € 15,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,35* | € 15,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 13,12* | € 18,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|