Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex PE 8-4 80 405817 Poliermaschine 800 W 1300 - 3900 U/min 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716321-BP
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     405817
EAN/GTIN:
     4030293182059
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Flex PE 8-4 80 405817 Poliermaschine 800 W 1300 - 3900 U/min 80 mm

Polierer für kleine Flächen

VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl. Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen Spindelarretierung.

Technische Daten:
Drehzahl (max.): 3900 U/min · Drehzahl (min.): 1300 U/min · Gewicht: 1.8 kg · Kabellänge (Details): 4 m · Leistung: 800 W · Polierkörper-Ø: 80 mm · Weitere technische Daten: Abgabeleistung: 350 W · Max. Stützteller-Ø: 75 mm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): M14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Drehzahl-Bereich:
1300 - 3900 U/min
Marke:
Flex
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
M14
Polierkörper-Ø:
80 mm
Drehzahl (min.):
1300 U/min
Leistung:
800 W
Kabellänge (Details):
4 m
Drehzahl (max.):
3900 U/min
Gewicht:
1.8 kg
Produkt-Art:
Poliermaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 214,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 217,21*
Frei Haus
ab € 197,61*
€ 240,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 240,69*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 262,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,96*
Zubehör
FLEX
317098
ab € 10,08*
Zubehör
FLEX
376531
ab € 12,18*
Zubehör
FLEX
463302
ab € 32,21*
Zubehör
FLEX
333573
ab € 30,46*
Zubehör
FLEX
420484
ab € 5,59*
Zubehör
FLEX
443298
ab € 14,97*
Zubehör
FLEX
443271
ab € 16,89*
Zubehör
FLEX
446963
ab € 12,08*
Zubehör
FLEX
458813
ab € 43,57*
Zubehör
FLEX
443301
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.