Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex PE 8-4 80 405817 Poliermaschine 800W 1300 - 3900 U/min 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D982591
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     405817
EAN/GTIN:
     4030293182059
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl. Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen Spindelarretierung.
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Gewicht:
1.8 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Polierkörper-Ø:
80 mm
Drehzahl (max.):
3900 U/min
Kabellänge (Details):
4 m
Drehzahl (min.):
1300 U/min
Produkt-Art:
Poliermaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 177,10*
€ 215,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 217,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 198,19*
€ 241,55*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 210,86*
€ 253,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,39*
€ 275,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,97*
Zubehör
FLEX
317098
ab € 9,73*
Zubehör
FLEX
376531
ab € 14,16*
Zubehör
FLEX
463302
ab € 37,27*
Zubehör
FLEX
333573
ab € 30,37*
Zubehör
FLEX
420484
ab € 5,59*
Zubehör
FLEX
443298
ab € 14,94*
Zubehör
FLEX
443271
ab € 16,83*
Zubehör
FLEX
446963
ab € 11,70*
Zubehör
FLEX
458813
ab € 41,93*
Zubehör
FLEX
443301
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.