Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 9182 010U500 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 8.76 mm 150 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715796-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9182 010U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Belden 9182 010U500 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 8.76 mm 150 Ω Schwarz Meterware

Koaxial Twin-Leitung

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8.76 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 150 Ω · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Folienschirm · Max. Liefermenge am Stück: 152 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
150 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Folienschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
9182 010U500
Typ (Hersteller-Typ):
9182 010U500
Außen-Durchmesser:
8.76 mm
Max. Liefermenge am Stück:
152 m
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, Belden, 9182 010U500, 331-8887, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 23,27*
Lager 102
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 23,28*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 47,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,28*
€ 27,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,02*
€ 27,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,95*
€ 26,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,53*
€ 24,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,67*
€ 23,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 19,46*
€ 23,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,10*
€ 22,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,07*
€ 19,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.