Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel DTM Polzahl Gesamt 12 DTM04-12PD-EE04 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714159-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTM04-12PD-EE04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel DTM Polzahl Gesamt 12 DTM04-12PD-EE04 1 St.

Steckverbinder DTM-Serie

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 6 · Serie (Steckverbinder): DTM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Polzahl Gesamt:
12
Serie (Steckverbinder):
DTM
Herst.-Teilenr.:
DTM04-12PD-EE04
Typ (Hersteller-Typ):
DTM04-12PD-EE04
Polzahl je Reihe:
6
Anzahl Reihen:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, DTM04-12PD-EE04
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 13,33*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,34*
7 Tage
55
€ 6,99*
ab € 18,21*
€ 26,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.