Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 796190-1 Steckergehäuse Flanschstecker Gesamtpolzahl: 24 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713403-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796190-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity 796190-1 Steckergehäuse Flanschstecker Gesamtpolzahl: 24 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 23 · Polzahl (num): 24 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschstecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
23
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
796190-1
Typ (Hersteller-Typ):
796190-1
Polzahl (num):
24
Steckverbinder-Bauform:
Flanschstecker
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckergehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 24 polig, TE Connectivity, 796190-1, 168-0836
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 26,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,24*
2 Tage
93
€ 14,99*
ab € 14,39*
€ 26,93*
€ 8,95*
ab € 18,92*
€ 27,38*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 35,98*
€ 47,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 9,07*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,25*
Zubehör
TE Connectivity
81665-5
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.