Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötlampe 1500 °C ohne Gasflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712659-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5137977
EAN/GTIN:
     4053199553952
Suchbegriffe:
Lötlampe
toolcraft lötlampe
lötlampe
TOOLCRAFT Lötlampe 1500 °C ohne Gasflasche

Lötlampe

Mit Piezo-Zündung/360°
Einsatz nach 10 Sekunden möglich
max. Temperatur ca. 1500°C

Durch eine einstellbare Flamme mit einer max. Temperatur von ca. 1500°C erhalten Sie ein perfektes Arbeitsergebnis. Hartlöten, Anlöten, Wasserinstallationen, industrielle Wartung usw. wird für Sie kinderleicht.
Diese Lötlampe verfügt über einen eingebauten Zündmechanismus, sowie ein Einlassventil mit Gewinde für Standard-Butangaskartuschen der Norm EN417 7/16*.

Technische Daten:
Gewicht: 170 g · Gewicht, Hinweis: Leergewicht · Lötkolben-Besonderheiten: ohne Gasflasche · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Temperatur (max.): 1500 °C · Weitere technische Daten: Flammentemperatur: 1400-1500°C · Kraftstoffart: Butan · Zündung: Piezoelektrisch · Betriebsbedingungen: +20 bis +40°C.

Lieferumfang:
Lötlampe,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 35 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
ohne Gasflasche
Temperatur (max.):
1500 °C
Gewicht, Hinweis:
Leergewicht
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Lötlampe
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5137977, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
190
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 28,46*
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 28,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.