| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1712475-BP Herst.-Nr.: C245944 EAN/GTIN: 8427327254855 |
| |
|
| | |
| JBC Tools Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 1.8 mm Inhalt 1 St.
Lötspitze
Lötspitzen der Reihe C245 sind geeignet für das JBC Handstück T245 Durch die hervorragende Galvanisierung haben die Spitzen eine gute thermische Leistung Sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten, SMD-Bauteile oder Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie beispielsweise Masseflächenlöten.
Technische Daten: Passend für Marke (Löttechnik): JBC · Passend für Modell (Löttechnik): Lötkolben T245 · Spitzen-Größe: 1.8 mm · Spitzenform (Details): Meißelform
Weitere Informationen: | | Marke: | JBC Tools | Passend für Marke (Löttechnik): | JBC | Passend für Modell (Löttechnik): | Lötkolben T245 | Typ (Hersteller-Typ): | C245944 | Spitzen-Größe: | 1.8 mm | Spitzenform (Details): | Meißelform | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,06* | € 27,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,73* | € 27,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 19,84* | € 27,40* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,46* | € 29,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,66* | € 39,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|