| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1712470-BP Herst.-Nr.: T245-A EAN/GTIN: 8427327253490 |
| |
|
| | |
| JBC T245-A Lötkolben 1 Stück
Lötkolben
Kompatibel mit JBC Stationen CD, DI, DDE & DME Spitzenfamilie Serie C245
Diese Lötkolben für allgemeine Lötarbeiten eignet sich perfekt sowohl für SMD-Komponenten, als auch für Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf. Sein ergonomischer Griff und der geringe Abstand zur Lötspitze sorgen für bessere Ergebnisse und einen höheren Komfort. Die Lötspitzen können sehr leicht mit Hilfe der Abziehvorrichtung am Ablageständer gewechselt werden.
Technische Daten: Gewicht: 115 g · Weitere technische Daten: Anschlusskabel: 1,5m.
Lieferumfang: Lötkolben T245 · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | JBC | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Gewicht: | 115 g | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben, JBC, T245-A, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,38* | € 63,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,27* | € 71,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,31* | € 74,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 63,03* | € 83,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,32* | € 106,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|