| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1711518-BP Herst.-Nr.: 70-05119-05-C EAN/GTIN: 4260069828885 |
| |
|
| | |
| TAMS Elektronik 70-05119-05-C Servo-Halterung
5er-Set Servohalterungen
Kunststoffhalterung zur Befestigung kleiner Servos (bis 23 mm Breite) unter der Anlage.
Ausstattung: Federstahldraht-Länge: 10 cm · Federstahldraht- Durchmesser: 0.8 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Decoder-Hersteller: Tams · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 23.5 mm
Lieferumfang: 5 Servohalterungen · 5 Federstahldrähte · 2 Schrauben.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 23.5 mm x 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 23.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | TAMS Elektronik | Decoder-Hersteller: | Tams | Herst.-Teilenr.: | 70-05119-05-C | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Servo-Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 70-05119-05-C |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,11* | € 9,79* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,80* | € 9,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,52* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|