Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3408001 Power X-Change Akku-Bläser TE-CB 18/180 Li-Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1711449-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3408001
EAN/GTIN:
     4006825631746
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
einhell akku laubbläser
akku laubbläser
Einhell 3408001 Power X-Change Akku-Bläser TE-CB 18/180 Li-Solo

Power X-Change Akku-Bläser TE-CB 18/180 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
2 Geschwindigkeitsstufen für anwendungsgerechtes Arbeiten
Luftgeschwindigkeit v. bis zu 180km/h für beste Arbeitsergebnisse
Vielseitig einsetzbar: Baustelle - Werkstatt - Garten
Angenehmes Arbeiten dank Softgrip
Inkl. 3x Aufblasadapter für vielseitige Anwendungsgebiete.

Der Einhell Akku-Bläser TE-CB 18/180 Li - Solo schaltet den Turbo ein beim Saubermachen. Inklusive dreier Aufblasadapter ist das Gerät vielseitig einsetzbar auf der Baustelle und in der Werkstatt. Dabei ist der Einhell Akku-Bläser flexibel verwendbar dank seines Akku-Betriebes. Elektrokabel und die Suche nach einer Steckdose gehören der Vergangenheit an. Der Bläser ist Mitglied der bewährten Power X-Change-Familie. Bei Werkzeugen und Gartengeräten der Einhell-Systemreihe sind die Akkus grenzenlos flexibel untereinander austauschbar. Befreien Sie die Baustelle von Staub und Schmutz, entfernen Sie Späne in der Werkstatt oder blasen Sie Bohrlöcher aus: Mit bis zu 180 Stundenkilometer und einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 15.500 Umdrehungen pro Minute hat der Akku-Bläser immense Kraft und Power. Dabei sorgen die zwei Geschwindigkeitsstufen für anwendungsgerechtes Arbeiten. Angenehm liegt der Akku-Bläser dank Softgrip in der Hand. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
2 Geschwindigkeitsstufen für anwendungsgerechtes Arbeiten
Luftgeschwindigkeit v. bis zu 180 km/h für beste Arbeitsergebnisse
Vielseitig einsetzbar: Baustelle, Werkstatt, Garten
Angenehmes Arbeiten dank Softgrip
Inkl. 3x Aufblasadapter für vielseitige Anwendungsgebiete

Technische Daten:
Gewicht: 0.9 kg · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Weitere technische Daten: Blas-Luftstrom (Gang 1) 130 km/h · Blas-Luftstrom (Gang 2) 180 km/h · Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 11500 min-1 · Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 15500 min-1.

Lieferumfang:
1x Akku-Bläser TE-CB 18/180 Li-Solo
1x Blasrohr
3x Aufblasadapter

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 140 x 185 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Einhell
Gewicht:
0.9 kg
Status: Education Product:
1
Weitere Suchbegriffe: einhell laubbläser, Einhell, 3408001, TE-CB 18/180 Li-Solo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,04*
€ 40,31*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 29,04*
€ 40,32*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 29,81*
€ 41,25*
€ 5,90*
ab € 31,25*
€ 43,06*
€ 4,80*
ab € 36,75*
€ 50,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.