Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 30S014 Klettbinder Sortiment 30 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698486-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6793944
EAN/GTIN:
     4053199555017
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TRU COMPONENTS 30S014 Klettbinder Sortiment 30 St.

Klettkabelbinder-Sortiment (30 teilig)

30 stabile Klett-Kabelbinder
Wiederverschließbar und stufenlos verstellbar
schnelle Bündelung und Fixierung von Kabeln usw..

Hochwertiges und umfangreiches "Klett-Kabelbinder Sortiment mit 30 Teilen, in drei Größen und zwei Farben" in den Längen 10, 15 und 20 cm bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten. Anwendungsmöglichkeiten finden sich z.B. im Bereich der Kabelbündelung, Fixierung von Pflanzen, Bühnentechnik uvm.
Durch die Wiederverwendbarkeit sind Klett-Kabelbinder eine Alternative zu herkömmlichen Kabelbindern.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Klettbinder-Set · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
5x (LxB) 100 x 13 mm, Bündelmaß max. 25 mm, Schwarz,5x (LxB) 100 x 13 mm, Bündelmaß max. 25 mm, Grau,5x (LxB) 150 x 13 mm, Bündelmaß max. 39 mm, Schwarz,5x (LxB) 150 x 13 mm, Bündelmaß max. 39 mm, Grau,5x (LxB) 200 x 55 mm, Bündelmaß max. 55 mm, Schwarz,5x (LxB) 200 x 55 mm, Bündelmaß max. 55 mm, Grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Herst.-Teilenr.:
TC-6793944
Typ (Hersteller-Typ):
30S014
Ausführung (allgemein):
Klettbinder-Set
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Klettbinder Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, 04053199555017, TRU COMPONENTS, TC-6793944, 30S014, Klettset
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2190
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33967*
€ 0,526*
30
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32667*
€ 0,53034*
8 Tage
2250
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 20,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,44034*
€ 0,524
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,43034*
€ 0,5121
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,42634*
€ 0,50734
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,40967*
€ 0,48751
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,33967*
€ 0,40421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 15,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.