Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusty Brush Adapter für Dyson V8-Bodenstaubsauger 41004 Staubsauger-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698437-BP
Hersteller:
     Dusty Brush
Herst.-Nr.:
     41004
EAN/GTIN:
     4260537410048
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dusty Brush 41004 Staubsauger-Düse

Dusty-Brush Adapter für Dyson V8 Bodenstaubsauger

Speziell für Dyson V8 Bodengeräte

Dyson V8 Bodenstaubsauger mit Dusty-Brush verbinden

Ausstattung:
carbonfaserverstärkter Kunsstoff

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): glasfaserverstärktes Polyamid · Passend für (Details): geignet für Dyson V8 Bodenstaubsauger · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Staubsauger-Zubehör-Komponente: Universal-Zubehörset

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Passend für (Details):
geignet für Dyson V8 Bodenstaubsauger
Marke:
Dusty Brush
Staubsauger-Zubehör-Komponente:
Universal-Zubehörset
Ausführung (allgemein):
glasfaserverstärktes Polyamid
Produkt-Art:
Staubsauger-Düse
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodensaugerbürste, Staubsaugeradapter, akku handsauger, Dusty Brush, 41004, Adapter für Dyson V8-Bodenstaubsauger, Zubehör für Staubsauger, Staubsauger Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 15,57*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 23,39*
€ 31,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.