| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698226-BP Herst.-Nr.: 2009558Z EAN/GTIN: 4260366741108 |
| |
|
| | |
| Aerotec Kupplung BL 1/2" AG lose 2009558Z Druckluft-Kupplung 1 St.
Kupplung BL 1/2 Zoll AG lose
Universell passendes EU Stecksystem somit passend für jeden Kompressor
Merkmale: · Schnellkupplung mit 1/2 " Außengewinde · Universell passendes EU Stecksystem somit passend für jeden Kompressor · Hochwertige Qualität made in Germany · Einhandbedienung · Nennweite 7,2 · Material: Messing
Technische Daten: Außengewinde: 1/2" · Gewicht: 0.1 kg · Produktabmessung, Länge: 48 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 48 mm | Marke: | Aerotec | Außengewinde: | 1/2" | Gewicht: | 0.1 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,72* | € 8,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,80* | € 17,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,16* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|