Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 2009556Z Druckluft-Schnellkupplung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698225-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2009556Z
EAN/GTIN:
     4260366741092
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Aerotec 2009556Z Druckluft-Schnellkupplung 1 St.

Kupplung BL 1/4 Zoll AG lose

Universell passendes EU Stecksystem somit passend für jeden Kompressor

Merkmale:
· Schnellkupplung mit 1/4 " Außengewinde
· Universell passendes EU Stecksystem somit passend für jeden Kompressor
· Hochwertige Qualität made in Germany
· Einhandbedienung
· Nennweite 7,2
· Material: Messing

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 0.1 kg · Produktabmessung, Länge: 48 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Marke:
Aerotec
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Schnellkupplung
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing 1/4", schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung messing, Aerotec, 2009556Z, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 9,06*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,08*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 14,05*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 27,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.