| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698212-BP Herst.-Nr.: 2010257 EAN/GTIN: 4260479711845 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Ausblaspistole 10 bar
Aerotec Ausblaspistole KS500 - 500 mm
· Glasfaserverstärkter Kunststoff · Luftstrahl ist über Handgriff justierbar · Geriffelter Handgriff für perfekten Gripp auch bei verölten Händen
Merkmale: · Glasfaserverstärkter Kunststoff · Luftstrahl ist über Handgriff justierbar · Geriffelter Handgriff für perfekten Gripp auch bei verölten Händen · Lufteingang mit Messinghülseneinsatz für optimalen Halt des Druckluftanschlusses · Inkl. SK Nippel mit Gewindedichtung zur leichten Montage NW 7,2 / 1/4"AG · 500 mm lange Verlängerung
Technische Daten: · Modell: Aerotec Ausblaspistole KS500 - 500 mm · Druck max.: 10 bar
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gewicht: 0.3 kg
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 650 mm | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Gewicht: | 0.3 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,87* | € 22,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,39* | € 22,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,26* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|