| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698207-BP Herst.-Nr.: 2009520 EAN/GTIN: 4260135771572 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Saugstrahlpistole
Aerotec Sandstrahlpistole ST
Mit Bajonettverschlusssystem
Merkmale: · Mit Bajonettverschlusssystem · Geeignet für Körnung 0,2 - 0,8 mm · Perfekt für kleinere Flächen geeignet · Ideal zum Entfernen von Rost oder Farbe · Zum Säubern von Steinen · Zur Flächenvorbehandlung, um eine bessere Farbhaftung zu erzielen
Sonderzubehör: · Ersatzdüse Artikel-Nr.: 2009521 · Strahlsand 1,5 Liter Kanister Artikel-Nr.: 2009527
Technische Daten: · Modell: Aerotec Sandstrahlpistole · Anschluss: Standard SK universell passend · Behältergröße: 0,7 Liter Saugbecher · Luftverbrauch: 120 l/min. · Arbeitsdruck: 6,3 bar · Gewicht: 0,724 kg
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebs-Überdruck: 6.3 bar · Gewicht: 0.7 kg · Luftverbrauch: 120 l/min
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Betriebs-Überdruck: | 6.3 bar | Luftverbrauch: | 120 l/min | Gewicht: | 0.7 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Saugstrahlpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aerotec, 2009520, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,94* | € 19,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,42* | € 19,03* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,40* | € 20,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,58* | € 20,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,31* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|