| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698168-BP Herst.-Nr.: 2010034 EAN/GTIN: 4260135775525 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Ausblaspistole 8 bar
Aerotec Ausblaspistole PRO SE3- 300 mm
· Hochwertige Industrieausblaspistole · Genau dosierbar · Gummierter Handgriff · Gekröpfte Verlängerung
Merkmale: · Material: Aluminium · Hochwertige Industrieausblaspistole · Um 360° drehbarer SK Anschluss · Genau dosierbar · Gummierter Handgriff · Gekröpfte Verlängerung
Technische Daten: · Material: Aluminium · Anschluss: Standard SK Nippel · Verlängerung: 300 mm · Druck: max. 8 bar
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 8 bar · Gewicht: 0.35 kg
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Marke: | Aerotec | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Gewicht: | 0.35 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,45* | € 19,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 19,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,35* | € 25,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,65* | € 35,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|