| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698167-BP Herst.-Nr.: 2006280 EAN/GTIN: 4260135771039 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Schlauch 380 mm 20 bar
Aerotec Druckluftschlauch 20 Meter x 6 mm
Ölresistent und silikonfrei
Merkmale: · Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · Max. Druck 20 bar · Mit hydraulik-verpresster Kupplung · Ölresistent und silikonfrei · Extrem flexibel durch hochwertige PU Mischung · Innendurchmesser 6 mm
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 20 bar · Gewicht: 0.96 kg · Innen-Durchmesser: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 380 mm | Marke: | Aerotec | Innen-Durchmesser: | 6 mm | Betriebsdruck (max.): | 20 bar | Gewicht: | 0.96 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, Aerotec, 2006280, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,66* | € 29,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,48* | € 29,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 31,98* | € 41,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,34* | € 41,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,14* | € 57,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|