Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ActiveFinder XP (CAT IV,1000V) Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697327-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.013A
EAN/GTIN:
     4021563698905
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Laserliner ActiveFinder XP (CAT IV,1000V) Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LED

ActiveFinder XP von Laserliner

Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen (Zoom)
Zustandserkennung durch zusätzliche akustische Signalisierung mit Vibrationsfunktion für sichere Erkennung auch in lauter Umgebung
Superhelle, integrierte Taschenlampe mit separatem Ein/Aus-Taster

Professionelle Spannungsprüfung an elektrischen Leitungen und Anlagen - im handlichen Stiftformat.

Ausstattung:
Kontaktlose Erkennung spannungsführender Leitungen von 12 V/AC bis 1000 V/AC
Gut sichtbare LED-Mehrfarb-Siganlisierung
Zusätzliches LED-Arbeitslicht
Kleine Bauform mit bequemen Taschenclip
Robustes, schlagfestes Qualitätsgehäuse in wassergeschützter Ausführung

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Gewicht: 66 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 x 1.5 V Batterien Typ AAA. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 160 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Messbereich V/AC:
1000 V (max)
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
ActiveFinder XP (CAT IV|ツ|1000V)
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Gewicht:
66 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,46*
€ 36,33*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,29*
€ 36,34*
€ 4,90*
ab € 31,51*
€ 42,71*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 32,69*
€ 42,88*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 50,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.