| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1697229-BP Herst.-Nr.: BT-1697229 EAN/GTIN: 4053199551194 |
| |
|
| | |
| Basetech Kunststoff-Scharnier 70x50x10mm 70 mm 1 St.
Kunststoff-Scharnier 70x50x10mm
Technische Daten: Gewicht: 75 g · Material: PA66 · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm
Lieferumfang: 1 x Kunststoff-Scharnier 70x50x10mm,4 x Schraube,4 x Schraubenmuttern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 70 x 50 x 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Basetech | Material: | PA66 | Gewicht: | 75 g | Produkt-Art: | Montagewinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1697229, KS705010 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,87* | € 4,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,61* | € 8,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,54* | € 44,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|