| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1697227-BP Herst.-Nr.: BT-1697227 EAN/GTIN: 4053199551170 |
| |
|
| | |
| Basetech Kunststoff-Scharnier 60x45x8mm 60 mm 1 St.
Kunststoff-Scharnier 60x45x8mm
Technische Daten: Gewicht: 0.06 kg · Material: PA66 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm
Lieferumfang: Kunststoffscharnier,4x Schrauben,4x Schraubenmuttern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 60 x 45 x 8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Marke: | Basetech | Material: | PA66 | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1697227, OW180328-5 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,69* | € 4,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,14* | € 10,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,51* | € 29,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|