| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1697225-BP Herst.-Nr.: BT-1697225 EAN/GTIN: 4053199551156 |
| |
|
| | |
| Basetech Kunststoff-Scharnier 39x30x4mm 39 mm 1 St.
Kunststoff-Scharnier 39x30x4mm
Technische Daten: Gewicht: 0.022 kg · Material: PA66 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm
Lieferumfang: 1x Kunststoffscharnier,4x Schrauben,4x Schraubenmuttern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 39 x 30 x 4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4 mm | Produktabmessung, Länge: | 39 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Basetech | Material: | PA66 | Gewicht: | 0.022 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-1697225, OW180328-3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 4,00* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,41* | € 4,11* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,17* | € 8,87* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 27,98* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|