Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696825-BP Herst.-Nr.: 425-38 EAN/GTIN: 7311518004729 |
| |
|
| | |
| Stechbeitel, Holzgriff, vernickelter Stahlring, 38 X 140mm Bahco 425-38
Stechbeitel, Holzgriff, vernickelter Stahlring, 38 X 140mm
Griffe aus Rotbuchen-Holz mit vernickeltem Stahlring, der ein Splittern des Hefts bei Hammerschlägen verhindert. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl mit konischem Hals. Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen. Flache Seitenfläche des Griffs verhindert ein Herabrollen von der Werkbank. Auslieferung mit Klingenschutz an der Spitze.
Technische Daten: Klingenbreite: 38 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Klingenbreite: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,00* | € 27,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,97* | € 27,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,70* | € 27,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,64* | € 33,08* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,61* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|