Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 425-38 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 425-38 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-38 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-38 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-38 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-38 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80260989
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     425-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
425
Stechbeitel mit Holzfgriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
38 mm
Arbeitslänge
140 mm
Länge (mm)
276 mm
Grifflänge
136 mm
Gewicht
291 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Zertifizierung
ISO 2729
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.